› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Scatola terminazione testa BTNET 8SC/APC fibra ottica residenziale parete

Cod. Rexel BTIC9TESTA
Cod. Produttore C9TESTA
Cod. EAN 8005543574133

Informazioni principali

  • Serie: BTNET
  • Protezione: IP55
  • Max cavi uscita: 8
  • Diametro cavi: 2-7 mm
  • Materiale esterno: FR ABS Grigio
  • Temperatura impiego: -20°C a +60°C
  • Dimensioni (LxHxP): 240x250x55 mm
  • Chiusura: Con chiave

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il C9TESTA è una scatola di terminazione ottica a parete, progettata per applicazioni residenziali, che consente la giunzione delle fibre ottiche provenienti da cavi esterni con pigtail o direttamente con il cavo di derivazione. Dotata di un pannello di permutazione per un massimo di 8 pigtail di tipo SC/APC, garantisce un'organizzazione efficiente delle connessioni. La scatola permette l'ingresso dei cavi di montante sia dall’alto che dal basso, mentre i cavi di antenna entrano dalla parte inferiore, con otto porte dedicate per i cavi di derivazione del cliente, fissabili senza l’uso di fascette grazie a un sistema di ancoraggio integrato. Realizzata in materiale resistente al fuoco UL94-V0 e stabilizzato contro i raggi UV, è adatta sia per installazioni interne che esterne, offrendo un grado di protezione IP55. La copertura è rimovibile e dotata di serratura a chiave per una maggiore sicurezza. La scatola ha dimensioni compatte di 240 x 250 x 55 mm e un peso di 0,85 kg. È prevista un’area dedicata per lo stoccaggio delle fibre non utilizzate o della lunghezza in eccesso dei cavi pre-connettorizzati. Supporta cavi con diametro da 2 a 7 mm e può integrare connettori di tenuta gas per applicazioni con fibra soffiata, garantendo una protezione completa dei tubi da 7 mm. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Scatola per terminale di testa (8SC/APC preterminati). STOM è una scatola di terminazione a parete progettata per utilizzo in contesto residenziale. Questa unità consente la giunzione di fibre da cavi esterni direttamentecon il cavo di derivazione, ed è dotata di un pannello di permutazione per un massimo di 8 pigtail di tipo SC. I cavi di ingresso possono entrare dall’alto o dal basso della scatola, mentre i cavi di uscita escono dalla parte inferiore. È dotata di otto porte per i cavi di derivazione del cliente, installabili nella scatola senza necessità di fascette, utilizzando un sistema di ancoraggio del cavo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

direzione di uscita

Verso il basso

con presa/presa mobile

tipo di fissaggio

Vite

parapolvere

Tapparella

tipo di connettore

SC

Con etichetta

a parete

con telaio di copertura

numero di prese/prese mobili

8

avvolgimento di riserva

larghezza dell'apparecchio

240 mm

altezza dell'apparecchio

250 mm

profondità dell'apparecchio

55 mm

Serie

BTNET

Scatola terminazione testa BTNET 8SC/APC fibra ottica residenziale parete