› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Scatola terminazione ottica 4 fibre preconnessa 30m FTTH

Cod. Rexel BTIC9STOA30
Cod. Produttore C9STOA30
Cod. EAN 8005543574720

Informazioni principali

  • Capacità: 4 Fibre
  • Connettori: 4 Patch cord
  • Dimensioni: 83x100x27 mm
  • Temperatura: -20°C a +50°C
  • Materiale: FR ABS resistente al fuoco
  • Colore: Bianco RAL9016
  • Fibra: G657A2 BendBright XS
  • Serie: BTNET

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA) è una soluzione compatta e preassemblata, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Fornita con cavo ottico preterminato monomodale G657.A2, con diametro di 2,8 mm e connettori SC/APC preinstallati su entrambe le estremità, elimina la necessità di giunzioni ottiche in campo. Il cavo, disponibile in diverse lunghezze (20, 30, 50 e 70 metri), è avvolto su una bobina di cartone che ne facilita l’installazione, consentendo di srotolarlo senza aprire la confezione. La scatola, di colore bianco RAL9016, è realizzata in materiale resistente al fuoco UL94-V0 e progettata per il montaggio a parete o su barra DIN da 35 mm. Dispone di 4 connettori SC/APC protetti da sportellini, con gestione interna delle fibre che garantisce un raggio minimo di curvatura di 20 mm per preservare le prestazioni ottiche. La speciale testa di tiro protegge i connettori durante l’installazione e permette il passaggio sicuro del cavo nelle tubazioni tramite sonda passacavi. La scatola è dotata di staffa di fissaggio, è completamente testata in fabbrica e garantisce un’installazione rapida, ordinata e affidabile per reti FTTH multiservizio. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: STOA (scatola di terminazione ottica di appartamento da 30 metri) preterminata in box con cavo preterminato 4 fibre e sistema di tiraggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

direzione di uscita

Verso il basso

Con alette bloccacavo

piastra centrale

con presa/presa mobile

tipo di fissaggio

Vite

parapolvere

Coperchio a cerniera

tipo di connettore

SC

scarico trazione del cavo

Con etichetta

a parete

con telaio di copertura

numero di prese/prese mobili

4

avvolgimento di riserva

larghezza dell'apparecchio

100 mm

altezza dell'apparecchio

85 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Serie

BTNET

Scatola terminazione ottica 4 fibre preconnessa 30m FTTH