Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24404PM
Cod. Produttore
GW24404PM
Cod. EAN
8011564801929

Informazioni di prodotto

Green Wall offre un sistema innovativo per pareti leggere e cartongesso, garantendo efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design da incasso specifico per pareti leggere
  • Risparmio di tempo con soluzioni brevettate e guida DIN integrata
  • Materiali tecnopolimerici Halogen Free per sicurezza e durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibilità con dispositivi domotici per una casa intelligente
  • Risparmio energetico grazie a componenti di alta qualità
  • Estetica pulita e integrata nelle pareti leggere

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Verde

larghezza

73 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta portafrutti

profondità interna

48 mm

lunghezza

133 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

12

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

per numero di inserti apparecchi

4

con viti

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

50 ... 50 mm

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

SCATOLA RETTANGOLARE - CON INSERTI DI FISSAGGIO - 4 POSTI - PER PARETI MOBILI - 133x73x50

€ 4,43 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info