Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24403PM
Cod. Produttore
GW24403PM
Cod. EAN
8011564801912

Informazioni di prodotto

Il sistema Green Wall garantisce un’installazione rapida e affidabile per pareti leggere e cartongesso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design da incasso specifico
  • Compatibilità con dispositivi domotici e guida DIN integrata
  • Materiali tecnopolimerici resistenti e sicuri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzioni estetiche e integrate per pareti leggere
  • Risparmio energetico grazie a installazioni efficienti
  • Affidabilità e conformità alle normative CEI 23-49

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Verde

larghezza

73 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta portafrutti

profondità interna

48 mm

lunghezza

110 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

12

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

per numero di inserti apparecchi

3

con viti

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

50 ... 50 mm

Serie

DOMOTICS,Green Wall

Produttore

SCATOLA RETTANGOLARE - CON INSERTI DI FISSAGGIO - 3 POSTI - PER PARETI MOBILI - 110x73x50

€ 2,96 x 1 pz.
(pz.)
9 pz.
Q.tà consigliata info