Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150563S
Cod. Produttore
150563S
Cod. EAN
8012199208480

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso per torrette a scomparsa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso in lamiera zincata progettata per l’installazione di torrette a pavimento, ideale per la connessione alle reti di energia e comunicazione di postazioni di lavoro lontane dalla parete. Adatta per moduli da 16 a 20, garantisce una durata di utilizzo fino a 20 anni senza necessità di manutenzione o prodotti aggiuntivi. Realizzata con acciaio zincato di alta qualità, assicura robustezza e resistenza nel tempo, facilitando l’installazione con utensili standard. Il prodotto è conforme alle normative RoHS, privo di sostanze pericolose, e presenta un elevato contenuto di materiale riciclato (38% in massa), con una riciclabilità totale del 100% a fine vita, contribuendo a soluzioni sostenibili nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: scatola da incasso in lamiera zincata per installazione di torrette a scomparsa 16/20 moduli in pavimenti in cemento

Materiale del corpo

Alluminio

Protezione superficiale del corpo

Anodizzato

Serie

INTERLINK

Produttore

Scatola incasso lamiera zincata torrette 16 moduli pavimenti cemento

€ 144,98 x 1 pz.
(pz.)