Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF315SC36D3
Cod. Produttore
F315SC36D3
Cod. EAN
8005543540725

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso per cartongesso per centralini LINEA SPACE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso per quadri elettrici con capacità di 36 moduli DIN, progettata per installazioni in pareti di mattoni, muratura o cartongesso. Realizzata in polistirene antiurto con proprietà autoestinguenti fino a 850 °C per la versione da cartongesso (colore verde RAL 6011). Telaio dotato di guide in acciaio galvanizzato con interasse di 150 mm, e piastra amovibile per facilitare il montaggio dei componenti. La scatola è chiusa, senza coperchio trasparente né serratura, ed è compatibile con quadri da 3 file da 12 moduli ciascuna. Progettata per garantire un indice di protezione IP30 senza porta e IP40 con porta, con resistenza agli urti IK05/IK07. Adatta per impianti residenziali e terziario di piccole dimensioni, assicura sicurezza e affidabilità nel contenimento dei componenti elettrici. Dimensioni di incasso per cartongesso: 305 x 523 mm. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Scatola da incasso per cartongesso per centralini LINEA SPACE e serie E215 36 moduli DIN su 3 file (con protezione paramalta)

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

304 mm

altezza

522 mm

profondità

85 mm

numero RAL

6011

profondità di incasso

85 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

518 mm

tipo di copertura

Opzionale

larghezza di montaggio

300 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

80 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta

Serie

LINEA SPACE

Produttore

Scatola incasso cartongesso 36 moduli DIN centralini elettrici

€ 20,45 x 1 pz.
(pz.)