Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Cod. Rexel
CP2000016
Cod. Produttore
2000016
Cod. EAN
4012195151395

Informazioni di prodotto

  • Descrizione Articolo: A 8 SCATOLA DI DERIVAZIONE
  • Serie: A series
  • Protezione: IP55
  • Tensione nominale: 690 V
  • Sezione nominale: 2,5 mm²
  • Ingressi cavo: 7 (5-14 mm)
  • Dimensioni esterne: 75x75x36,2 mm
  • Dimensioni interne: 65x65x32 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scatola di derivazione quadrata per montaggio a parete o soffitto, progettata per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e protetti. Realizzata in polipropilene resistente e senza alogeni, offre una protezione IP55 contro polvere e getti d’acqua, con grado di resistenza agli urti IK07. Il coperchio è non trasparente, a scatto e piombabile, garantendo sicurezza e facilità di installazione. Adatta per sezioni nominali fino a 2,5 mm² e una tensione nominale di 500 V, è dotata di 4 entrate cavi con tenuta a innesto e membrana a livelli sezionabile. Progettata senza rinforzi in fibra di vetro e senza mantenimento funzionale, è ideale per applicazioni elettriche standard con temperature d’esercizio da -5 °C a 60 °C. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Grado di protezione IP55, tensione nominale 690 V, sezione nominale 2,5 mm², 7 ingressi per diametro cavo 5-14 mm. Coperchio ad innesto. Dimensioni: 75 x 75 x 36,2 mm Dimensioni interne: 65 x 65 x 32 mm Ogni 10 scatole 1 utensile di taglio

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

75 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

36,7 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

lunghezza

75 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

7

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Da fissare a scatto

sezione max. del conduttore

2,5 mm²

grado di protezione (IP)

IP55

Collegabile

tipo di passaggio nella scatola

Prestampaggio in rilievo

coperchio

Non trasparente

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

temperatura di impiego

-5 ... 45 °C

Serie

A series

Produttore

Scatola derivazione IP55 7 ingressi cavi 5-14 mm installazione elettrica