Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Cod. Rexel
CP2002345
Cod. Produttore
2002345
Cod. EAN
4012195105435

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP54
  • Tensione nominale: 660 V
  • Sezione nominale: 10 mm²
  • Fori fissaggio: 2 fori Ø 6 mm
  • Viti coperchio: 4 viti
  • Fori passanti: 10 M20 x 1,5
  • Dimensioni interne: 125x100x44 mm
  • Serie: B Series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scatola di derivazione rettangolare B 11 M, progettata per l'installazione di tubi con diametro di 20 mm. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione IP54 contro polvere e spruzzi d'acqua, assicurando affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Adatta per conduttori fino a 10 mm² e tensioni fino a 750 V, offre una soluzione pratica e robusta per la distribuzione e il collegamento dei cavi elettrici. Le sue dimensioni compatte e la forma rettangolare facilitano l'inserimento e l'installazione anche in spazi ridotti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Grado di protezione IP54, tensione nominale 660 V, sezione nominale 10 - mm², 2 fori di fissaggio per viti di Ø fino a 6 mm nella parte esterna della scatola, 4 viti per il coperchio, 10 fori passanti sfondabili con filettatura M20 x 1,5, preferibilmente per pressacavi aventi attacco filettato corto. Dimensioni interne: 125x100x44 mm.

colore

Grigio

larghezza

136 mm

senza alogeni

profondità

57 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

tensione di isolamento nominale Ui

660 V

lunghezza

111 mm

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

10

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP54

per diametro del tubo

20 mm

tipo di passaggio nella scatola

Filettatura e prestampaggio in rilievo

coperchio

Non trasparente

Serie

B Series

Produttore

Scatola derivazione IP54 660V compatta per installazioni elettriche