Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Cod. Rexel
CP2001632
Cod. Produttore
2001632
Cod. EAN
4012195536178

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP54
  • Tensione nominale: 660 V
  • Sezione nominale: 2,5 mm²
  • Fori fissaggio: 2 Ø fino a 5 mm
  • Viti copertura: 4
  • Fori entrate cavi: 7 M20 x 1,5
  • Dimensioni interne: 73x73x35 mm
  • Serie: B Series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scatola di derivazione quadrata per tubi con diametro di 20 mm, progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, offre protezione IP54 contro polvere e spruzzi d'acqua, assicurando durata e affidabilità anche in ambienti difficili. Le dimensioni compatte e il design funzionale ne facilitano il montaggio e l'inserimento dal retro. Ideale per connessioni elettriche in impianti civili e industriali, con una capacità di isolamento fino a 660 V. Prodotto conforme agli standard di sicurezza e sostenibilità, con un basso impatto ambientale. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Grado di protezione IP54, tensione nominale 660 V, sezione nominale 2,5 - mm², 2 fori di fissaggio per viti di Ø fino a 5 mm nella parte esterna della scatola, 4 viti di copertura, 7 fori entrate cavi apribili con filettatura M20 x 1,5, preferibilmente per pressacavi aventi attacco filettato corto. Dimensioni interne: 73x73x35 mm.

colore

Grigio

larghezza

81,9 mm

senza alogeni

profondità

46 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

lunghezza

81,9 mm

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

7

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP54

per diametro del tubo

20 mm

tipo di passaggio nella scatola

Filettatura e prestampaggio in rilievo

coperchio

Non trasparente

Serie

B Series

Produttore

Scatola derivazione IP54 660V 7 ingressi M20 esterno