Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in Plastica /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710249
Cod. Produttore
BIZ710249
Cod. EAN
3700420311324

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Ø tubo: 40-63 mm
  • Lunghezza collana: 280 mm
  • Resistenza trazione: 36 daN
  • Temperatura uso: -15 a +35 °C
  • Resistenza temperatura: -40 a +85 °C
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serie: BizLine

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascetta multidiametro in poliammide 6.6 di colore grigio RAL 7035, progettata per il fissaggio di tubi IRL con diametro da 40 a 63 mm. Dotata di inserto e sistema di fissaggio a foro per vite, è compatibile con viti da 5,5 mm e si allinea facilmente grazie alla sua struttura specifica. La fascetta garantisce una resistenza alla trazione di 36 daN e può essere utilizzata in un intervallo di temperatura da -40 a +85 °C, con temperatura di applicazione consigliata da -15 a +35 °C. Resistente al filo incandescente fino a 850 °C, è ideale per applicazioni interne, assicurando un fissaggio sicuro e duraturo dei tubi protettivi. La lunghezza della collana è di 280 mm. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fascetta multidiametro, fissatubi con basetta, Ø 40-63 mm, PA 6,6, grigio, (x 100), ideali per fissare tubi rigidi in ambienti interni. Con il fissaggio adatto è possibile applicare l'articolo a qualsiasi materiale (o usare il tassello adatto BizLine). Filettatura della fascetta M7.

colore

Grigio

chiuso

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

con inserto

Collegabile

Adatto per tubi protettivi

adatto per diametro tubo

40 ... 63 mm

Produttore

Fascetta multidiametro fissaggio tubi rigidi 40-63 mm PA 6,6 interna

€ 54,82 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info