Descrizione del prodotto
Fascette di installazione in polimero tecnico adatte per utilizzo esterno, con alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche e ambientali tipiche di impianti elettrici e cablaggi industriali. Caratterizzate da una lunghezza di 260 mm, larghezza di 9 mm e spessore di 1,9 mm, offrono una resistenza alla trazione di 540 N e un diametro minimo di serraggio di 26 mm. La testa doppia garantisce facilità di applicazione e alta flessibilità, con una posizione temporanea che consente il passaggio dei cavi prima del serraggio finale. Sono conformi alla normativa EN IEC 62275 e realizzate con materiali conformi alle direttive RoHS, resistenti a temperature da -45 °C a +85 °C e a filo incandescente fino a 650 °C. Ideali per ambienti interni ed esterni, assicurano massima durata e affidabilità.
Paese di produzione: Croazia Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity Maxi Cable, 260 x 9 mm, doppia testina, (x 100) in PA 6,6, ideale per ambienti interni o esterni. Prodotto davvero flessibile, facile da montare, che può mantenere una posizione temporanea per far passare i cavi prima di stringere in modo definitivo.