Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
SM5ST3700
Cod. Produttore
5ST3700
Cod. EAN
4001869209210

Informazioni di prodotto

sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 16mm2 monofase, Lunghezza 214mm tagliabile, con calotte terminali
sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 16mm2 monofase, Lunghezza 214mm tagliabile, con calotte terminali

corrente nominale In

80.0 A

esecuzione

lamellato

lunghezza

214.0 mm

larghezza

15.5 mm

altezza

5.0 mm

flessibile

Produttore

SBARRE DI COLL. 1 FASE - 214MM