Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG13945
Cod. Produttore
13945
Cod. EAN
3303430139454

Informazioni di prodotto

Pannello cieco grigio per Mureva Enclosures 18 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello cieco grigio per Kaedra 18 moduli

larghezza

324 mm

grado di protezione (IP)

IP55

altezza

150 mm

numero di file

1

materiale

plastica

Serie

Mureva_Enclosure

Produttore

Pannello cieco grigio per Kaedra 18 moduli

€ 9,17 x 1 pz.