Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGR9H13387
Cod. Produttore
R9H13387
Cod. EAN
3606480928697

Informazioni di prodotto

10 copriforo frizionabili 5 moduli Resi9

Documentazione tecnica

Questa Resi9 è una piastra di chiusura. Viene utilizzata per coprire le fessure vuote. Il prodotto contiene un set di 10 piastre di chiusura. Questa piastra di chiusura ha 5 moduli divisibili. Il peso è 200 g. Il colore è bianco (RAL 9003).

larghezza

90 mm

colore

Bianco

numero RAL

9003

altezza

57 mm

larghezza in unità di suddivisione

1

materiale

plastica

Serie

Resi9_Protection

Produttore

Copriforo frizionabile bianco 5 moduli Resi9 set 10 pezzi per chiusura fessure

€ 14,30 x 1 pz.
(pz.)