Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU55055053
Cod. Produttore
55055053
Cod. EAN
8033777040872

Informazioni di prodotto

SB5/6/MRF CAS.DER.125A 3P+N+PE IP55

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassetta di derivazione in plastica per elementi MR con base portafusibile NH0 - In=125A - IP55

tensione nominale per AC 50 Hz

0 V 400 V

numero di poli

3

numero di conduttori (esclusa terra)

5

corrente nominale per AC 50 Hz

125 A

colore

grigio

tipo di uscita

linea

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

SB5/6/MRF CAS.DER.125A 3P+N+PE IP55

()

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile