Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU50404004
Cod. Produttore
50404004
Cod. EAN
8033777040896

Informazioni di prodotto

Cassetta di derivazione per elementi MR con portafusibile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione in plastica per elementi MR con base portafusibile NH0 - In=160A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

115 mm

protezione

Fusibile HPC

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

400 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Produttore

Cassetta derivazione plastica MR/MRF 160A IP55 base portafusibile NH0 uso elettrico industriale

€ 341,05 x 1 pz.
(pz.)