Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1RM0650
Cod. Produttore
SM1RM0650
Cod. EAN
8013975228081

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6,5A
  • Potere di interruzione ICU 400V: 100kA
  • Protezione magnetica: Sì
  • Tensione isolamento nominale: 690V
  • Frequenza nominale: 50/60Hz
  • Durata meccanica ed elettrica: 100.000 cicli
  • Coppia serraggio terminali: 2,5-3 Nm
  • Serie: SM1RM
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SALVAMOTORE, POTERE DI INT. ICU A 400V = 100KA, 6,5A

larghezza

45 mm

altezza

97 mm

profondità

91 mm

corrente nominale permanente Iu

6,5 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

4 ... 6,5 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

84,5 ... 84,5 A

Produttore

Salvamotore magnetico SM1RM 6,5A interruttore protezione motori 100KA 400V