Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1RM0400
Cod. Produttore
SM1RM0400
Cod. EAN
8013975228074

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4A
  • Potere di interruzione ICU a 400V: 100kA
  • Protezione magnetica: Si
  • Protezione termica: No
  • Tensione isolamento nominale: 690V
  • Frequenza nominale: 50/60Hz
  • Durata meccanica ed elettrica: 100000 cicli
  • Serie: SM1RM
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SALVAMOTORE, POTERE DI INT. ICU A 400V = 100KA, 4A

larghezza

45 mm

altezza

97 mm

profondità

91 mm

corrente nominale permanente Iu

4 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

2,5 ... 4 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

52 ... 52 A

Produttore

Salvamotore magnetico SM1RM 4A 100kA 400V protezione motori industriali