Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1RM1000
Cod. Produttore
SM1RM1000
Cod. EAN
8013975228098

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Potere di interruzione ICU: 100 kA a 400V
  • Protezione magnetica: Sì
  • Protezione termica: No
  • Tensione isolamento Ui: 690 V
  • Frequenza nominale: 50/60 Hz
  • Durata meccanica/elettrica: 100000 cicli
  • Serie: SM1RM
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SALVAMOTORE, POTERE DI INT. ICU A 400V = 100KA, 10A

larghezza

45 mm

altezza

97 mm

profondità

91 mm

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Magnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

6,3 ... 10 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

130 ... 130 A

Produttore

Salvamotore magnetico SM1RM 10A 100kA 400V interruttore protezione motori