Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1PF0020
Cod. Produttore
SM1PF0020
Cod. EAN
8013975225936

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 0,2 A
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Potere interruzione (Icu): 100 kA a 400 V
  • Frequenza nominale: 50/60 Hz
  • Posizione montaggio: Verticale/qualsiasi
  • Durata meccanica/elettrica: 100000 cicli
  • Fissaggio: A vite / guida DIN 35mm
  • Serie: SM1PF
Descrizione del produttore: INTERRUTTORE SALVAMOTORE, POTERE DI INT. ICU A 400V = 100KA, 0,20A

larghezza

45 mm

altezza

97 mm

profondità

75 mm

corrente nominale permanente Iu

0,2 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pulsante

tecnica di intervento

Termomagnetico

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,2 ... 0,2 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1,2 ... 1,2 A

Produttore

Salvamotore con fusibili SM1PF 0,2A protezione motori potere interruttore 100kA 400V