Descrizione del prodotto
Safety 3.0 è una plafoniera LED progettata per garantire massima versatilità e affidabilità in situazioni critiche. Offre due modalità di funzionamento in emergenza: S.A. (Sempre Accesa), dove la lampada rimane accesa durante un blackout con autonomia di 60 minuti, e S.E. (Solo Emergenza), in cui la lampada si accende solo in caso di emergenza, sempre con autonomia di 60 minuti. La tecnologia integrata consente la selezione della temperatura colore tra 4000K e 5700K, per una luce più calda o più fredda a seconda delle necessità. È possibile inoltre scegliere tra diverse potenze per adattare il flusso luminoso all’ambiente. Il corpo è realizzato in ABS con diffusore in policarbonato trasparente, antiriflesso, infrangibile e autoestinguente, di colore bianco. La plafoniera ha un indice di protezione IP65 e resistenza meccanica IK08, garantendo robustezza e resistenza agli agenti esterni. La sorgente luminosa LED ha un CRI di 80, un flusso luminoso di 400 lumen e una potenza assorbita di 7W, con un’efficienza luminosa di 57 lm/W e una durata stimata di 50.000 ore. L’alimentazione di emergenza è garantita da una batteria integrata con autonomia di 1 ora. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e dispone di certificazione CE e classe di sicurezza fotobiologica RG0. Le dimensioni compatte (245x110x54 mm) e il peso leggero (0,3 kg) lo rendono adatto al montaggio a soffitto in ambienti che richiedono illuminazione di sicurezza affidabile e performante. Descrizione del produttore: Safety 3.0 - EM1h - S.A.-S.E.