Descrizione del prodotto
Safety 3.0 è un apparecchio di illuminazione di emergenza progettato per offrire massima versatilità e affidabilità in situazioni critiche. È dotato di tecnologia LED con un flusso luminoso di 300 lumen e una temperatura colore selezionabile tra 4000K e 5700K, permettendo di scegliere una luce più calda o più fredda a seconda delle esigenze. Il dispositivo può essere configurato in due modalità: Sempre Acceso, che mantiene la lampada accesa durante un blackout, o Solo Emergenza, che accende la lampada solo in caso di emergenza, entrambe con autonomia di 60 minuti e ricarica automatica della batteria. Il corpo è realizzato in ABS con diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, di colore bianco. L’apparecchio presenta grado di protezione IP65 e resistenza meccanica IK08, ed è adatto a installazione a soffitto. La potenza assorbita è di 7 watt con un’efficienza luminosa di 43 lumen per watt. La classe di isolamento è II e la sicurezza fotobiologica è RG0. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Safety 3.0 - EM1h - S.A.-S.E.