Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11253300
Cod. Produttore
11253300
Cod. EAN
8012952187700

Informazioni di prodotto

SAFETY-S.E.1H 621 LED 2/3/4 CLD-E BIANCO
Safety 3.0 è una soluzione di illuminazione di emergenza a soffitto progettata per offrire massima versatilità e affidabilità in situazioni critiche. Questo dispositivo LED garantisce un'autonomia di 60 minuti in modalità emergenza, con due opzioni configurabili: Sempre Acceso (S.A.), che mantiene la luce accesa anche durante un blackout, e Solo Emergenza (S.E.), che si attiva solo in caso di mancanza di corrente. È possibile selezionare la temperatura colore tra 4000K e 5700K per adattare la luce alle diverse esigenze ambientali, oltre a regolare la potenza e il flusso luminoso fino a 150 lumen con indice di resa cromatica CRI 80. Il corpo è realizzato in ABS con diffusore in policarbonato trasparente, antiriflesso, infrangibile e autoestinguente, con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08. La batteria integrata garantisce un'ora di autonomia, mentre il dispositivo è conforme alle normative CE e dispone di classe di isolamento II e sicurezza fotobiologica RG0. La sua efficienza luminosa è di 38 lm/W e la durata stimata del LED è di 50.000 ore mantenendo l’80% del flusso luminoso. Il design compatto e robusto lo rende ideale per installazioni in ambienti che richiedono illuminazione di emergenza affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: Safety 3.0 - EM1h - S.A.-S.E.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

110 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

lunghezza

245 mm

altezza/profondità

54 mm

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

4 W

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 35 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

Lampada emergenza LED Safety 3.0 soffitto IP65 60min autonomia