› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

Lampada emergenza LED 2W 139lm 4000K corpo policarbonato grigio

Cod. Rexel DS11253500
Cod. Produttore 11253500
Cod. EAN 8012952157604

Informazioni principali

  • Corpo in policarbonato infrangibile
  • Diffusore trasparente antiabbagliamento
  • Emergenza con autonomia 60/180 min
  • Ricarica batteria 12 ore
  • LED potenza 2W
  • Flusso luminoso 139 lm
  • Temperatura colore 4000K
  • Serie Safety 1h S.E.

Descrizione del prodotto

Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, colore grigio stabilizzato ai raggi UV con trattamento ant ingiallimento. Diffusore in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, anch’esso stabilizzato ai raggi UV. La lampada è dotata di LED con fattore di potenza 0,9 e mantiene l’80% del flusso luminoso per 50.000 ore (L80B20). Disponibile con funzione emergenza a 1 ora o sempre accesa, garantisce un’autonomia di 60/180 minuti in caso di black-out, con ricarica automatica della batteria in 12 ore al ritorno della tensione. Emissione luminosa di 139 lumen a 4000K con indice di resa cromatica CRI 80, consumando solo 2 watt. Il prodotto è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e continuità dell’illuminazione in situazioni di emergenza. Descrizione del produttore: SAFETY-S.E. 1H 616 LED 2W CLD-E GRIl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.
Lampada emergenza LED 2W 139lm 4000K corpo policarbonato grigio