Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
189 mm
riserva di marcia
1 h
lunghezza
404 mm
altezza/profondità
79 mm
temperatura del colore
4000 K 4000 K
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
portalampada
2G11
colore della scatola
grigio
tipo di tensione
AC
classe di protezione
II
con corpo luminoso
grado di protezione (IP)
IP65
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te