Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11258100
Cod. Produttore
11258100
Cod. EAN
8012952111842

Informazioni di prodotto

SAFETY-FLAG 620 LED 5W CLD CEML GRI 3H
Il Safety Flag 620 LED è un dispositivo di segnalazione di emergenza caratterizzato da un corpo in tecnopolimero ad alta resistenza termica e da un diffusore in plexiglass trasparente con micro finitura, verniciato con polveri epossidiche resistenti ai raggi UV. Il prodotto, di colore grigio, è completo di accessori per il fissaggio a parete, a soffitto e in sospensione, con tre ingressi per cavi e stringicavi di sicurezza. Alimentato in corrente alternata con tensione tra 220 e 240 V e frequenza 50-60 Hz, utilizza una sorgente luminosa LED da 5 W con temperatura colore di 6000 K, garantendo un mantenimento del flusso luminoso fino a 50.000 ore (L80 B20). La classe di isolamento è II, con fattore di potenza superiore a 0,9. La resistenza meccanica agli urti è IK07 e il grado di protezione IP40. Disponibile in versioni con autonomia di emergenza di 1 o 3 ore, con tempi di ricarica rispettivamente di 12 e 24 ore. Conforme alle norme EN 60598-1 e EN 60529, con marcature CE e classe di sicurezza fotobiologica RG0. Su richiesta è disponibile con autodiagnosi integrata. Garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Safety Flag

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

40 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

lunghezza

364 mm

altezza/profondità

345 mm

Materiale del corpo

Altro

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

5 W

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6000 ... 6000 K

Produttore

Safety Flag 620 LED 5W segnalazione emergenza interno grigio