Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ225008
Cod. Produttore
BIZ225008
Cod. EAN
3700420331131

Informazioni di prodotto

Prodotto ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da installare grazie alla flangia isolante in polipropilene
  • Risparmio di tempo con confezione da 100 pezzi
  • Connessione affidabile su conduttori multifilo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale privo di alogeni, maggiore sicurezza
  • Ottima conducibilità grazie alla boccola in rame elettrolitico stagnato
  • Connessioni durature e resistenti nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sacchetto contenente 100 terminali a singolo filo da 10 mm² con isolamento privo di alogeni, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono elevata protezione superficiale e durata nel tempo. Ideali per connessioni elettriche affidabili, assicurano un isolamento efficace e una facile installazione in impianti elettrici professionali. Disponibili in vari colori per una chiara identificazione e organizzazione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Tubetto terminale singolo, 10 mm², marrone (x 100), che consente di creare un collegamento equipotenziale affidabile su un conduttore multifilo. Boccola in rame elettrolitico stagnato. Flangia isolante in polipropilene. Vantaggio: prodotto privo di alogeni.

colore

Marrone

lunghezza della bussola

21 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

10 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Serie

BIZ EMBOUTS DE C / BLAGE

Produttore

Tubetto terminale singolo 10mm² marrone con boccola rame stagnato, flangia isolante polipropilene, confezione 100 pezzi per installazioni elettriche rapide e sicure