› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

S5 SEPARATORE H 80 M3 ZS

Cod. Rexel SX61043056
Cod. Produttore 61043056
Cod. EAN 8032887065270

Informazioni principali

  • Serie: S5
  • Tensione nominale: 80 V
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: IP e NEMA
  • Resistente a: Polvere e umidità
  • Installazione: Compatta e versatile
  • Funzione: Separazione sicura
  • Uso: Industriale e civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il separatore S5 H 80 M3 ZS offre una soluzione affidabile e sicura per le esigenze di protezione e distribuzione dell'energia elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta e la compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicurano un'elevata protezione contro polvere, umidità e inquinamento ambientale. Il design compatto permette un'installazione semplice e versatile, adattandosi a diverse configurazioni di impianto. La tecnologia avanzata e i materiali resistenti ai agenti atmosferici rendono questo separatore ideale per applicazioni che richiedono affidabilità nel tempo. La sua funzione di separazione garantisce la sicurezza dell'impianto, riducendo i rischi di cortocircuiti e sovraccarichi, assicurando un funzionamento efficiente e stabile. È la scelta perfetta per chi cerca un componente elettrico di alta qualità, compatibile con le normative di sicurezza e protezione più rigorose.
S5 SEPARATORE H 80 M3 ZS
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m