› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

S5 Riduz. C 300 -200 H 80 ZS

Cod. Rexel SX1041009
Cod. Produttore 1041009
Cod. EAN 8032887011758

Informazioni principali

  • Tipo: Riduttore pressione
  • Portata: 300 - 200
  • Altezza: 80 mm
  • Serie: S5
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Installazione: compatta ed ergonomica
  • Funzionamento: stabile e sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SX1041009 è un riduttore di pressione di alta qualità progettato per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni di regolazione della pressione. La sua struttura robusta è compatibile con sistemi di controllo e dispositivi di sicurezza, offrendo prestazioni ottimali anche in ambienti industriali complessi. La configurazione compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione e la manutenzione, riducendo i tempi di intervento. Ideale per impianti elettrici dove è richiesta una regolazione precisa della pressione, questo riduttore assicura un funzionamento stabile e sicuro, contribuendo alla protezione delle apparecchiature e alla sicurezza dell'impianto. La qualità dei materiali e la tecnologia avanzata rendono questo componente un elemento affidabile per sistemi di automazione e controllo elettrico, garantendo efficienza e durabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

S5 Riduz. C 300 -200 H 80 ZS
€ 49,19 x 1 pz.
(pz.)