Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1410404
Cod. Produttore
1410404
Cod. EAN
8032887003937

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x100 mm
  • Fori: 3
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Professionale
  • Montaggio: Facile
  • Robustezza: Garantita
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: S5
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di dimensioni 300x100 mm, progettata per l'installazione di componenti elettrici con tre fori. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per uso professionale in impianti elettrici grazie alla sua robustezza e facilità di montaggio.

altezza

100 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

S5 Ele.ret.for.m 3 -300x100 IX