Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1410401
Cod. Produttore
1410401
Cod. EAN
8032887003906

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 100x100 mm
  • Materiale: isolante resistente
  • Installazione: a incasso o parete
  • Protezione: organizza collegamenti
  • Uso: domestico e professionale
  • Durabilità: alta resistenza
  • Serie: S5 ELE.RET.FOR.M
  • Affidabilità: sicurezza garantita
Descrizione del produttore: Scatola elettrica di derivazione in materiale isolante, progettata per installazioni a incasso o a parete. Dimensioni compatte di 100x100 mm che garantiscono facilità di montaggio e adattabilità in diversi contesti elettrici. Ideale per la protezione e l’organizzazione dei collegamenti elettrici, assicura sicurezza e affidabilità nelle installazioni domestiche e professionali. Realizzata con materiali resistenti per garantire durabilità nel tempo e protezione contro agenti esterni.

altezza

100 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

S5 Ele.ret.for.m 3 -100x100 IX