› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

S5 Derivaz. piana T 300x80 ZS

Cod. Rexel SX1040355
Cod. Produttore 1040355
Cod. EAN 8032887010164

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x80 mm
  • Tipo: Derivazione piana T
  • Rivestimento: ZS
  • Protezione: IP contro polvere e umidità
  • Compatibilità: Sistemi NEMA e IP
  • Materiali: Alta qualità, resistente
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Serie: S5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SX1040355 è una derivazione piana T di dimensioni 300x80 con rivestimento ZS, progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione. La sua struttura robusta e resistente alle protezioni superfici IP assicura un'ottima protezione contro polvere e umidità, rendendola ideale per ambienti industriali e installazioni permanenti. La compatibilità con sistemi di collegamento elettrico di tipo NEMA e IP permette un facile inserimento e una connessione sicura. La forma piatta favorisce una installazione compatta e ordinata, ottimale per spazi ristretti. La derivazione è adatta per distribuzione di energia elettrica, protezione di circuiti e connessioni di linea, offrendo elevate prestazioni e durabilità. La sua costruzione in materiali di qualità elevata assicura lunga vita utile e resistenza agli agenti atmosferici e chimici. Ideale per impianti civili e industriali, questa derivazione piana rappresenta una soluzione efficace e sicura per le esigenze di distribuzione elettrica.

Caratteristiche tecniche

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

S5 Derivaz. piana T 300x80 ZS
€ 55,48 x 1 pz.
(pz.)