› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

S5 Derivaz. lat. DL 300x80 ZS

Cod. Rexel SX1040505
Cod. Produttore 1040505
Cod. EAN 8032887011321

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x80 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo: Derivazione laterale
  • Serie: S5
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Uso: Industriale e civile
  • Installazione: Facile e affidabile
  • Protezione: Resistente e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione laterale S5 in lamiera zincata con dimensioni 300x80 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono una distribuzione efficiente dei cavi. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e protezione ottimale, questa derivazione assicura facilità di installazione e affidabilità nel tempo. Adatta per applicazioni in ambienti industriali e civili, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza nell’impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

300 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

S5 Derivaz. lat. DL 300x80 ZS
€ 51,10 x 1 pz.
(pz.)