Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1742854
Cod. Produttore
1742854
Cod. EAN
8032887060183

Informazioni di prodotto

S5 Der.T sal.sgh/cop.300x80 ZF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Derivazione elettrica in acciaio zincato con copertura di protezione, dimensioni 200x80 mm, ideale per installazioni sicure e resistenti in impianti elettrici. Progettata per garantire affidabilità e protezione contro agenti esterni, rappresenta una soluzione robusta per la gestione delle connessioni elettriche.

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

raggio interno

120 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

S5 Der.T sal.sgh/cop.200x80 ZF