Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041355
Cod. Produttore
1041355
Cod. EAN
8032887000059

Informazioni di prodotto

  • Forma curva a 90° 300x80 mm
  • Materiale resistente alta qualità
  • Grado protezione IP elevato
  • Compatibile con cablaggio europeo
  • Installazione facile e sicura
  • Adatto ambienti difficili
  • Rigidità e fissaggio ottimizzati
  • Serie S5
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1041355, denominato S5 Curva salita 90' 300x80 ZS, è un componente elettrico progettato per applicazioni di cablaggio e installazioni nel settore elettrico. La sua forma curva di 90 gradi e le dimensioni di 300x80 millimetri lo rendono ideale per raccordi e passaggi di conduttori in spazi ristretti o percorsi complessi. Realizzato con materiali di alta qualità e resistente, garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. La superficie di protezione e il grado di protezione IP elevato assicurano una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo adatto anche per ambienti difficili. La sua compatibilità con sistemi di cablaggio europeo e le caratteristiche di rigidità e fissaggio facilitano l'installazione e l'integrazione in impianti elettrici di vario tipo. Questo componente rappresenta una soluzione sicura e performante per la gestione dei conduttori e la protezione delle connessioni elettriche in applicazioni industriali e civili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva Salita 90° 300x80 ZS Componente Elettrico Protezione IP Elevato Cablaggio Europeo

€ 44,31 x 1 pz.
(pz.)