› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

S5 Curva Salita 90° 100x80 ZS componente elettrico per impianti industriali e civili, ottimizzazione spazi, alta protezione IP/NEMA, montaggio rapido e durabilità

Cod. Rexel SX1041352
Cod. Produttore 1041352
Cod. EAN 8032887000028

Informazioni principali

  • Forma: Curva a 90°
  • Dimensioni: 100x80
  • Materiale: Alta qualità
  • Grado protezione: IP/NEMA
  • Uso: Interno/Esterno
  • Installazione: Facile e sicura
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Serie: S5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SX1041352, denominato S5 Curva salita 90' 100x80 ZS, è un componente elettrico progettato per applicazioni di cablaggio e distribuzione di energia. La sua forma curva a 90 gradi permette di ottimizzare gli spazi di installazione in sistemi di impianti elettrici, garantendo un collegamento sicuro e affidabile tra conduttori di dimensioni 100x80. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità anche in ambienti esigenti. La sua compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA lo rende adatto a installazioni sia interne che esterne, offrendo elevato grado di protezione contro polvere e acqua. La struttura robusta e il design preciso favoriscono un facile montaggio e manutenzione, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e efficienza nei sistemi di distribuzione elettrica. Ideale per utilizzi industriali e civili, questo componente rappresenta una soluzione affidabile per la gestione dei cablaggi in impianti di vario tipo.

Caratteristiche tecniche

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

verticale ascendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

S5 Curva Salita 90° 100x80 ZS componente elettrico per impianti industriali e civili, ottimizzazione spazi, alta protezione IP/NEMA, montaggio rapido e durabilità
€ 26,43 x 1 pz.
(pz.)