› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

S5 Curva piana 45° 200x80 ZS componente elettrico resistente per impianti cablaggio precisione

Cod. Rexel SX1040054
Cod. Produttore 1040054
Cod. EAN 8032887000783

Informazioni principali

  • Tipo: Curva piana 45°
  • Dimensioni: 200x80 mm
  • Finitura: ZS (Zincata)
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Precisa e affidabile
  • Serie: S5
  • Resistenza: Elevata e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SX1040054, descritto come S5 Curva piana 45' 200x80 ZS, è un componente di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. La sua forma curva a 45 gradi e le dimensioni di 200x80 garantiscono un'installazione precisa e affidabile in sistemi di cablaggio complessi. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durabilità e sicurezza nel tempo. La finitura e la protezione superficiale contribuiscono a mantenere l'integrità del componente anche in ambienti impegnativi. Ideale per impianti elettrici che richiedono curve piane e raccordi di precisione, questo elemento si integra facilmente con altri componenti del sistema grazie alla sua compatibilità e alla qualità dei materiali utilizzati. La sua progettazione assicura un collegamento stabile e sicuro, rispettando le normative di protezione IP e NEMA, e garantisce performance elevate in termini di resistenza e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

S5 Curva piana 45° 200x80 ZS componente elettrico resistente per impianti cablaggio precisione
€ 31,02 x 1 pz.
(pz.)