Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750262
Cod. Produttore
1750262
Cod. EAN
8032887037055

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 600x500 ZF
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione in lamiera zincata con finitura ZF, progettata per adattarsi a dimensioni 500x400 mm. Questo componente elettrico garantisce protezione e resistenza, ideale per l’installazione in impianti elettrici dove è necessaria una soluzione robusta e affidabile per la gestione degli spazi e la sicurezza delle connessioni. La sua struttura assicura durata nel tempo e facilita l’integrazione con altri elementi dell’impianto.

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

400 mm

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

S5 Coper. riduz. C 500x400 ZF