Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750260
Cod. Produttore
1750260
Cod. EAN
8032887037048

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 500x400 ZF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copertura di riduzione in lamiera zincata, progettata per adattarsi a dimensioni 400x300 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e adattamento delle aperture, garantisce robustezza e resistenza alla corrosione. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e facilità di installazione in ambienti industriali o civili.

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

S5 Coper. riduz. C 400x300 ZF