Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750254
Cod. Produttore
1750254
Cod. EAN
8032887060282

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 200x150 ZF
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione in lamiera zincata, progettata per collegamenti elettrici con dimensioni 200x100 mm. Questo componente garantisce protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche, assicurando resistenza e durata nel tempo grazie al materiale zincato che previene la corrosione. Ideale per applicazioni che richiedono un adattamento tra diverse sezioni di condotti o cassette, offre una soluzione affidabile per la gestione degli impianti elettrici.

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

100 mm

adatto per canale portacavi

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

S5 COPER. RIDUZ. C 200X100 ZF