Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050158
Cod. Produttore
1050158
Cod. EAN
8032887014155

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 600 ZS
Descrizione del produttore: Copertura derivazione laterale di tipo B con grado di protezione IP 500, progettata per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per proteggere le connessioni e assicurare un'installazione ordinata e sicura. Adatta all'uso in ambienti industriali e civili, questa copertura facilita la gestione delle derivazioni elettriche mantenendo elevati standard di qualità e durata nel tempo.

larghezza

800 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Cop.deriv.laterale B 500 ZS