Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050009
Cod. Produttore
1050009
Cod. EAN
8032887001216

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 50 ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copertura curva piana a 45 gradi in materiale ZS, progettata per garantire una protezione ottimale e un'installazione sicura nei sistemi elettrici. Adatta per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e affidabilità nel collegamento di condotti, assicura una perfetta integrazione con componenti elettrici standard. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono ideale per ambienti industriali e civili, facilitando la gestione dei cavi e la manutenzione degli impianti elettrici.

larghezza

657 mm

lunghezza

564 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

S5 Cop.curva pia. 45' B 600 ZS