Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          › Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

          S2 STAFFA DIST. DBL50-B100 IX

          SATI
          Cod. Rexel SX1670401
          Cod. Produttore 1670401
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          S2 STAFFA DIST. DBL50-B100 IX

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          S2 STAFFA DIST. DBL50-B100 IX
          SX1670401 SATI Canale forato in Lamiera
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili SATI

          Coprirettilineo 3m alta qualità protezione IP per impianti elettrici industriali e civili
          Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato
          SATI

          Coprirettilineo 3m alta qualità protezione IP per impianti elettr...

          € 18 x 1 m
          Cod. Rexel: SX1030006
          Cod. Produttore: 1030006
          Cod. EAN: 8032887001827
          Copri rettilineo elettrico resistente protezione cavi installazione semplice ambienti civili industriali
          Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato
          SATI

          Copri rettilineo elettrico resistente protezione cavi installazio...

          € 8,44 x 1 m
          Cod. Rexel: SX1030003
          Cod. Produttore: 1030003
          Cod. EAN: 8032887001797
          Copertura rettilinei 3m rigida protezione IP elevato installazioni elettriche sicurezza durevole
          Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato
          SATI

          Copertura rettilinei 3m rigida protezione IP elevato installazion...

          € 13,75 x 1 m
          Cod. Rexel: SX1030005
          Cod. Produttore: 1030005
          Cod. EAN: 8032887001810
          Copertura rettilinea 3 m sezione 150 mm robusta alta qualità per impianti elettrici industriali
          Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato
          SATI

          Copertura rettilinea 3 m sezione 150 mm robusta alta qualità per ...

          € 11,26 x 1 m
          Cod. Rexel: SX1030004
          Cod. Produttore: 1030004
          Cod. EAN: 8032887001803
          Componente elettrico robusto SX1020204 fissaggio stabile protezione IP NEMA per impianti civili e industriali
          Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato
          SATI

          Componente elettrico robusto SX1020204 fissaggio stabile protezio...

          € 23,02 x 1 m
          Cod. Rexel: SX1020204
          Cod. Produttore: 1020204
          Cod. EAN: 8032887001650
          Componente elettrico compatto resistente per impianti industriali con protezione IP e NEMA
          Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato
          SATI

          Componente elettrico compatto resistente per impianti industriali...

          € 31,22 x 1 m
          Cod. Rexel: SX1020205
          Cod. Produttore: 1020205
          Cod. EAN: 8032887001667
          https://rexel.it/prodotto/s2-staffa-dist-dbl50-b100-ix-1343206 1670401 0,0000 S2 STAFFA DIST. DBL50-B100 IX https://rexel.it/Content/images/default-ico.png SATI Canale forato in Lamiera

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00