Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1671050
Cod. Produttore
1671050
Cod. EAN
8032887059880

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50x55 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Uso: Supporto impianti elettrici
  • Robustezza: Struttura resistente
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Fissaggio: Facile e sicuro
  • Gestione cavi: Ordinata e sicura
  • Serie: S2
Descrizione del produttore: Passerella filo in acciaio zincato con dimensioni 50x55 mm, ideale per l'installazione e il supporto di impianti elettrici. Progettata per garantire resistenza e durabilità, assicura una gestione ordinata dei cavi in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta permette un facile fissaggio e una distribuzione uniforme del carico, facilitando le operazioni di manutenzione e ampliamento degli impianti elettrici. Adatta per utilizzi in sistemi di cablaggio e supporti elettrici, combina funzionalità e sicurezza per applicazioni professionali.

altezza

55 mm

larghezza

50 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S2 Passerella filo 50x55 IX