Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1641055
Cod. Produttore
1641055
Cod. EAN
8032887059491

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 500x105 ZF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La passerella filo S2 è realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Le sue dimensioni di 400x105 mm la rendono ideale per l'installazione e il supporto di impianti elettrici, offrendo una soluzione robusta e affidabile per la gestione dei cavi. Questo prodotto è progettato per facilitare l'organizzazione e la protezione degli impianti, assicurando sicurezza e efficienza nell'ambito degli impianti elettrici.

altezza

105 mm

larghezza

400 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

S2 Passerella filo 400x105 ZF