Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1671054
Cod. Produttore
1671054
Cod. EAN
8032887059910

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x105 mm
  • Materiale: isolante alta qualità
  • Protezione: organizzazione cavi
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Installazione: spazi ridotti
  • Struttura: robusta e resistente
  • Sicurezza: garantita e affidabile
  • Serie: S2
Descrizione del produttore: La passerella filo S2 misura 300x105 mm ed è realizzata in materiale isolante di alta qualità, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre una struttura robusta e resistente, adatta a diverse applicazioni industriali e civili. La sua dimensione compatta facilita l'installazione anche in spazi ridotti, assicurando una gestione ordinata dei fili e contribuendo a mantenere l'impianto elettrico efficiente e sicuro.

altezza

105 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S2 Passerella filo 300x105 IX