› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

S.SUPPORTO-SUBD SUPPORTO SCATOLA DE

Cod. Rexel LE350588
Cod. Produttore 350588
Cod. EAN 3414971194496

Informazioni principali

  • Materiale: DX51D Z275 MAC
  • Spessore: 1 mm
  • Dimensioni: 200x156x50 mm
  • Classe resistenza: Classe 3 IEC 61537
  • Finitura: GS / PG
  • Normativa: EN 10 346
  • Serie: ZF31
  • Peso: 0,275 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SUBD - supporto scatole derivazione per passerelle a filo ZF31

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Orizzontale/verticale

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Fissaggio a clic

larghezza della piastra

200 mm

altezza della piastra

156 mm

Serie

ZF31

S.SUPPORTO-SUBD SUPPORTO SCATOLA DE