Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349048
Cod. Produttore
349048
Cod. EAN
8009561467248

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Supporto staffa
  • Fissaggio: Mensole tunnel e G6
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LE349048
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Staffa fissaggio mensole tunnel e G6. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

S.SUPPORTO-STAFFA FISSAGGIO MENSOLA