Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349226
Cod. Produttore
349226
Cod. EAN
8009561471801

Informazioni di prodotto

  • Fissaggio a 90° staffa
  • Materiale Acciaio inox AISI 316L
  • Serie LE349226
  • Finitura resistente
  • Uso industriale
  • Corrosione alta resistenza
  • Installazione semplice
  • Quantità consigliata 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Staffa fissaggio 90°. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.

Tipologia

Piede di fissaggio

adatto per

Profilo a C

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

S.SUPPORTO-STAFFA FISSAGGIO 90 INO