Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349227
Cod. Produttore
349227
Cod. EAN
8009561471863

Informazioni di prodotto

  • Angolo fissaggio: 45°
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Finitura: Acciaio inox
  • Serie: LE349227
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Staffa fissaggio 45°. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.

Tipologia

Piede di fissaggio

adatto per

Profilo a C

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

S.SUPPORTO-STAFFA FISSAGGIO 45 INO